DYEF-G8-S-M10-Y1

Amortiguador hidráulico

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYEF-G8-S-M10-Y1
Rubix:799260346000
fabricante:8159474
EAN:4052568585358
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYEF-G8-S-M10-Y1


amortiguador hidráulico DYEF-G8-S-M10-Y1

Información técnica


Atributos
Roscadom10x1
Longitud total22.8 mm
Carrera de cilindro1 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.25 nm
Masa efectiva máxima0.78 kg
Velocidad máxima de impacto0.8 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo1 mm
Forma de montajeversión corta (s); hexágono interior (y1)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
24,19 € Sin IVA
/ unidad
29,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días