GUANTE T-8 39-124 ALPHATEC [EX SOL-KNIT]

AlphaTec® 39-124

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:39-124-8
Rubix:798607118000
fabricante:39124080
EAN:0076490497620
ANSELL Gloves SOL-KNIT 39-124 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud350 mm
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 39-124 ALPHATEC [EX SOL-KNIT]


El guante industrial AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) de Ansell ofrece protección mecánica intensiva y química en una extensa variedad de entornos.
Este guante tan resistente ofrece un magnífico confort gracias a su forma natural que facilita el uso para tareas de larga duración.
Una mayor destreza y altos niveles de agarre tanto en medio seco como húmedo, para más seguridad del usuario y de toda la productividad.
Cuando necesite un guante con superficie rugosa para protección química, AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) es la elección inteligente.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.

Cualidades

  • Compliant with FDA food handling requirements
  • Curved, pre-flexed fingers and wing thumb reduce hand fatigue for extra worker comfort
  • Rugged glove with chemical protection
  • Superior dexterity and the high levels of wet and dry grip contribute to wearer safety and ultimately to the overall productivity
  • Longer overall length than the 39-122 for further protection

Aplicaciones

Oil, fluids and filter change|Handling materials with sharp or rough edges|Applying finish to materials, products |Adjusting panels parts components|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto112 g
Tamaño8
Longitud350 mm
Material Principalnitrilo
Colorverde
Materialalgodón indesmallable
79,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
96,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño