GUANTE T-8 FLUOTECH 468 [EX-FLUONIT]
Guante resistente a productos químicos MAPA
Ver información técnicaReferencias
MAPA:468-8
Rubix:798616449000
fabricante:34468128
EAN:3245424681283


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | adefgljmno |
Detalles de producto : GUANTE T-8 FLUOTECH 468 [EX-FLUONIT]
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | adefgljmno |
| Material Principal | elastómero |
| ESD | no |
| Grosor | 0.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,84 € Sin IVA
/ unidad
243,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días