GUANTE T-6,5-7 87-600 ALPHATEC [EX-DUZMOR PLUS] <<DESCATALOGADO>>
AlphaTec® 87-600
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:87-600-7
Rubix:798310675000
fabricante:87600070
EAN:10076490494626

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6,5-7 87-600 ALPHATEC [EX-DUZMOR PLUS] <<DESCATALOGADO>>
Particularmente resistente y elástico, para una manipulación más segura de más sustancias peligrosas.Guante de caucho natural sin soporte ni flocado.Sólo 0,43 mm de espesor: sensibilidad y precisión de manipulación incomparables.Menor riesgo de reacciones alérgicas. AQL: 0,65 (EN374)
Good protection against hazardous substances.
Cualidades
- Light duty glove
- Good dexterity and tactility
- Special natural rubber latex and neoprene blend
Aplicaciones
Janitorial use|Maintenance of plant and machines|Chemical Handling|Assembling and mounting components
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 305 mm |
| Material Principal | látex |
| Color | beige |
| Grosor | 0.65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h