Referencias
Ansell:87-108 7.5
Rubix:798966616000
fabricante:87108075
EAN:0076490443146

Resumen técnico
| Tamaño | 7.5 |
|---|---|
| Longitud | 610 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7,5 87-108 ALPHATEC
Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.Buena flexibilidad y elasticidad para evitar rasgones.Tratado con cloro para el endurecimiento y la limpieza de la superficie del guante.
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.
Cualidades
- Heavy duty chemical protection glove
- Beaded cuff for easy donning
- 610 mm / 24 inches long glove length
- Pure natural rubber glove with 1.5 mm / 59 mils thickness
Aplicaciones
Agriculture|Construction|Janitorial use|Chemical processing and preparation|Maintenance of plant and machines|Sandblast cleaning
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7.5 |
|---|---|
| Longitud | 610 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | látex |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,00 € Sin IVA
/ 12 unidades
406,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días