Referencias
Ansell:58-128-10
Rubix:799222007000
fabricante:58128100
EAN:0076490464424

Detalles de producto : GUANTE T-10 58-128 ALPHATEC
- ERGOFORM ayuda a mantener la salud musculoesquelética durante tareas repetitivas y mejora el rendimiento del trabajador
- Certificación de ergonomía de los Estados Unidos
- La exclusiva "tecnología de nitrilo fino" produce una barrera fina al tiempo que ofrece una protección superior frente a aceites y otros fluidos irritantes
- Tecnología ANSELL GRIP™ para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y comodidad
Destreza mejorada con protección química ligera y ANSELL GRIP Technology™.
Cualidades
- El primer guante químico con certificación ergonómica
- Proporciona beneficios ergonómicos cuantificables al usuario
- Proporciona un soporte musculoesquelético de alto rendimiento
- Se adapta a la forma de la mano del usuario, permitiendo un movimiento natural.
- Maximiza la productividad del trabajador minimizando la fatiga y la incomodidad de la mano
- Reduce el riesgo de lesiones ergonómicas causadas por tareas manuales prolongadas o repetitivas
Aplicaciones
Pintura de carrocerías, incluida la inspección de superficies|Aplicación de selladores, retoques|Moldeo por inyección en prensa|Reparación y mantenimiento de equipos|Montaje y montaje de componentes|Pintura o limpieza de herramientas o robots|Montaje final|Metalistería, procesamiento de vidrio |Montaje e inspección de componentes|Almacenamiento de materias primas|Ensayos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Valor de protección química | jklopt |
| Material Principal | nilón |
| Color | verde |
| Grosor | 0.175 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,99 € Sin IVA
/ unidad
8,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días