GUANTE T-7 53-001 ALPHATEC

AlphaTec 53001

Ver información técnica

Referencias

Ansell:53-001 07
Rubix:799345072000
fabricante:53001070
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Longitud350 mm
Valor de protección químicaacfgjklmnopst
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7 53-001 ALPHATEC


  • Estos guantes resistentes a los ácidos ofrecen una barrera de nitrilo y neopreno que proporciona una protección química avanzada desde ácidos hasta hidrocarburos y más allá
  • Estos guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® 53-001 negros tienen protección química de 'Tipo A' según la norma EN ISO 374:2016
  • La tecnología de barrera química MICROCHEM™ combina polímeros en mezclas patentadas o estructuras multicapa específicas
    para su aplicación, proporcionando una protección superior a los usuarios
  • Tecnología ANSELL GRIPTM para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y confort
These black chemical resistant gloves offer one glove with the benefits of two. Multi-barrier chemical protection.

Cualidades

  • Innovador diseño de polímero multicapa - capas de nitrilo/neopreno/nitrilo
  • Proporciona protección química frente a una amplia gama de productos químicos, desde ácidos y bases hasta hidrocarburos y disolventes orgánicos
  • Probado según la norma EN ISO 374:2016, tiempo de permeación >30 minutos frente a 13 sustancias químicas de las 18 enumeradas
  • Incorpora la última tecnología de barrera química MICROCHEM™ que proporciona una protección superior para su uso en entornos peligrosos
  • Tecnología ANSELL GRIP™ para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y comodidad
  • Forro interior de nylon suave para mayor comodidad y mayor protección mecánica
  • Aprobado por la norma Oeko-Tex® Standard 100
  • Para obtener información completa sobre permeabilidad química, visite: www.ansellguardianpartner.com

Aplicaciones

Manipulación de productos químicos|Carga y mezcla de materias primas|Mantenimiento y reparación de equipos|Apertura y vaciado de bombas válvulas o conductos
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Longitud350 mm
Valor de protección químicaacfgjklmnopst
Material Principalnitrilo
Grosor0.84 mm
12,32 € Sin IVA
/ unidad
14,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño