Referencias
SMC:ZP2-20UTS
Rubix:799248478000
fabricante:ZP2-20UTS

Documentos
Detalles de producto : ZP2-20UTS
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral de un solo proveedor. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un portafolio formidable de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
•Tamaños de almohadilla: Ø 5 - Ø 20 mm
•Formas: Tipo plano fino
•Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo.
•Alta flexibilidad.
Diámetro de la almohadilla: 20mm
Material: S (Caucho de silicona)
•Formas: Tipo plano fino
•Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo.
•Alta flexibilidad.
Diámetro de la almohadilla: 20mm
Material: S (Caucho de silicona)
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días