Referencias
Piab:3150108P
Rubix:798882136000
fabricante:3150108P



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA B110.30
Las ventosas con fuelle de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación robusta y fiable en entornos industriales exigentes. Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño con fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando un agarre seguro en una gran variedad de materiales. Ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en condiciones difíciles.
Cualidades
Fabricadas con una robusta mezcla de Nitrilo-PVC para una mayor durabilidad y sin dejar marcas
Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión
El diseño flexible del fuelle se adapta a superficies irregulares
Agarre seguro en una amplia gama de materiales
Rendimiento duradero en condiciones industriales difíciles
Ideal para entornos de automoción y fabricación en general
Aplicaciones
Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa seca
Información técnica
Atributos
| Material | nitrilo-pvc (npv) |
|---|---|
| Diámetro | 115 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,43 € Sin IVA
/ unidad
48,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días