Referencias
SMC:ZPT25DN-B5
Rubix:751610488043

Documentos
Detalles de producto : ZPT25DN-B5 00097403
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (D), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x29x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Material | nitrilo (nbr) |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | profundo |
| Tipo | estilo profundo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 € Sin IVA
/ unidad
18,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días