ZP3E-T50BMN-AL14

Compacto con Adaptador - ZP3E-T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-T50BMN-AL14
Rubix:799245281000
fabricante:ZP3E-T50BMN-AL14
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-T50BMN-AL14


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con costillas y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
47,03 € Sin IVA
/ unidad
56,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días