ZPT08UN-B4 00080715

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT08UN-B4
Rubix:751608818043
EAN:3618036453522
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT08UN-B4 00080715


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x20x9 mm
Peso neto3 g
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana
6,30 € Sin IVA
/ unidad
7,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días