Referencias
SMC:ZPB2J20-B5
Rubix:798238565000
EAN:3618036456394

Documentos
Detalles de producto : ZPB2J20-B5
Las ventosas SMC de las series ZP, ZP2 y ZP3 ofrecen una gama completa de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, lo que hace que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
Cualidades
Ventosa de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de junta de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadillas planas, acanaladas, profundas y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Pieza de repuesto
Diámetros de junta de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadillas planas, acanaladas, profundas y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 89x14x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Material | nbr (caucho nitrilo) |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | conjunto amortiguador |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,01 € Sin IVA
/ unidad
36,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días