Referencias
Festo:VAS-8-M5-PUR-B
Rubix:799147437000
fabricante:1396086
EAN:4052568062040

Documentos
Detalles de producto : VAS-8-M5-PUR-B
Vaso de vacío VAS-8-M5-PUR-B El anillo de obturación no está incluido en el volumen de suministro. Compensación de altura de la ventosa=0,9 mm, diámetro nominal=2 mm, diámetro de la ventosa=8 mm, volumen de la ventosa=0,095 cm3, diámetro de aspiración efectivo=7,1 mm
Ventosas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x9x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,94 g |
| Material | pur |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,29 € Sin IVA
/ unidad
7,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días