S.B15-2S50.G18M.00

Ventosas de fuelles múltiples B-BL FCM, detectable, transparente

Ver información técnica

Referencias

Piab:9943097
Rubix:799168360000
fabricante:9943097
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona (sil)
Diámetro18.54 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.B15-2S50.G18M.00


The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Fuelle de ventosa Piab B15-2 de silicona (SIL) para nivelación y elevación/separación precisa de piezas pequeñas y finas. Adecuada para chapa seca y piezas moldeadas por inyección de plástico.

Cualidades

El material de silicona cumple con FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004. Un aditivo con bajo porcentaje de metal (Fe) es mezclado con el material para hacerlo detectable. Adecuada para usar en panaderías en la manipulación de productos sin semillas. Adecuada para ajuste de nivel.

Aplicaciones

Contacto directo con alimentos

Información técnica


Atributos
Materialsilicona (sil)
Diámetro18.54 mm
Formafuelle
Tipopiab s.b15-2s50.g18m.00 9943097
Temperatura máx.200 °C
13,25 € Sin IVA
/ unidad
16,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días