Referencias
Festo:ESV-50-CS
Rubix:798201613000
fabricante:191078
EAN:4052568079147

Documentos
Detalles de producto : ESV-50-CS
Copa de succión al vacío ESV-50-CS, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, compensador de altura de la copa de succión=17,5 mm, radio mínimo de la pieza=180 mm, diámetro de la copa de succión=50 mm, volumen de la copa de succión=38,92 cm3, posición de la conexión=superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,1 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,87 € Sin IVA
/ unidad
38,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días