ZP3-T16BGN-A5

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-T16BGN-A5
Rubix:799247022000
fabricante:ZP3-T16BGN-A5
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr conductivo
Diámetro16 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-T16BGN-A5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de la almohadilla: Ø 4 a Ø 16 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, silicona conductiva Opciones: rosca hembra, racor One-touch y racor tipo espiga para entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialnbr conductivo
Diámetro16 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
12,25 Sin IVA
/ unidad
14,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días