ZP2-B08MUN

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-B08MUN
Rubix:799248432000
fabricante:ZP2-B08MUN
EAN:3618036474787
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-B08MUN


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-*MU/EU/AU, Ventosa de vacío, Corta

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x9x7 mm
Peso neto1 g
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana de tipo corto
2,89 € Sin IVA
/ unidad
3,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días