Referencias
SMC:ZPT08US-A6
Rubix:799254932000
fabricante:ZPT08US-A6
EAN:3618036453454

Documentos
Detalles de producto : ZPT08US-A6
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Goma de silicona conductora, NBR, Goma de silicona, Goma de uretano Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,52 € Sin IVA
/ unidad
7,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días