ZP2-B08AUN

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-B08AUN
Rubix:799248435000
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-B08AUN


Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
•Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 15 mm
•Formas: Tipo plano
•Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, FKM, NBR conductor, Caucho de silicona conductor
•Alta flexibilidad.

Diámetro de la almohadilla: 8mm (tipo Blast)
Tipo de almohadilla: AU
Material: N (NBR)

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días