Referencias
SMC:ZP25DU
Rubix:798401305000

Documentos
Detalles de producto : ZP25DU
Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200mm, 6 materiales para copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección entre la que elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (D), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | caucho de uretano |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | profundo |
| Tipo | copa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días