Referencias
Festo:VASB-40-1/4-PUR-B
Rubix:798991614000
fabricante:1395691
EAN:4052568062019

Documentos
Detalles de producto : VASB-40-1/4-PUR-B
Ventosa completa VASB-40-1/4-PUR-B Compensador de altura de ventosa=13,7 mm, tamaño nominal=4 mm, diámetro de ventosa=40 mm, volumen de ventosa=11,11 cm3, diámetro efectivo de succión=34,4 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29,87 g |
| Material | pur |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,03 € Sin IVA
/ unidad
20,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días