ZPT25CS-B01 00097402

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT25CS-B01
Rubix:752105750043
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicon (si)
Diámetro25 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT25CS-B01 00097402


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x29x28 mm
Peso neto16 g
Materialsilicon (si)
Diámetro25 mm
Formaplano
Tipoflat with ribs
Temperatura máx.200 °C
11,14 € Sin IVA
/ unidad
13,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días