Referencias
SMC:ZP125HBN
Rubix:751607951043
fabricante:ZP125HBN
EAN:3618036478679

Documentos
Detalles de producto : ZP125HBN 00061284
Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZPHB, Unidad Ventosa de vacío, Fuelles de gran tamaño
Cualidades
Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x135x56 mm |
|---|---|
| Peso neto | 390 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 12 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | copa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,18 € Sin IVA
/ unidad
32,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días