ZP2-TB15MBS-H5

Ventosa tipo corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-TB15MBS-H5
Rubix:799157813000
fabricante:ZP2-TB15MBS-H5
EAN:3618036471946
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro15 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-TB15MBS-H5


Las ventosas de vacío de la serie ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. ? Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y poco habituales.

Cualidades

•Ventosa de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla desde 40mm hasta 125mm
Cinco materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro15 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días