Referencias
SMC:ZP125HBU
Rubix:799241449000
fabricante:ZP125HBU

Documentos
Detalles de producto : ZP125HBU
Las ventosas ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales de ventosa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — planas, planas con nervaduras, profundas y de fuelle — son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 40 - Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: EPR, Caucho fluorado, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de uretano |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,39 € Sin IVA
/ unidad
60,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días