ZPT16USK10-06-A10

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16USK10-06-A10
Rubix:752105748043
EAN:3618036450934
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro16 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16USK10-06-A10


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C)(J,K), Ventosa de vacío, Entrada vertical, Con telescópico

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x84x18 mm
Peso neto30 g
Materialgoma de silicona
Diámetro16 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana
45,76 € Sin IVA
/ unidad
55,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días