ZP3-T16BGNK20-B5

Con amortiguador - ZP3-T*B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-T16BGNK20-B5
Rubix:799242897000
fabricante:ZP3-T16BGNK20-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr conductor
Diámetro16 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-T16BGNK20-B5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 4 a Ø 16 mm Formas: tipo fuelle Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor Opciones: rosca hembra, one-touch y racor de espiga Entrada de vacío vertical con amortiguador.

Información técnica


Atributos
Materialnbr conductor
Diámetro16 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días