VENTOSA S.D50SF50.XXX.00

Ventosas profundas D Silicona FCM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0200445
Rubix:798973490000
fabricante:0200445
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona (sil)
Diámetro50 mm
Formaprofundo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VENTOSA S.D50SF50.XXX.00


El material está aprobado por la FDA 21 CFR 177.2600 y cumple con la normativa de la UE EU 1935/2004. La ventosa es transparente, sin pigmentos añadidos. Adecuadas para superficies curvadas e irregulares. Pueden elevar desde las esquinas o los bordes. No aptas para superficies planas.

Cualidades

El material de silicona cumple con la norma de la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004. Adecuadas para objetos con superficies curvas o irregulares. Se agarra en esquinas y bordes.

Aplicaciones

Contacto directo con alimentos

Información técnica


Atributos
Materialsilicona (sil)
Diámetro50 mm
Formaprofundo
Tiposin racores
Temperatura máx.200 °C
17,04 € Sin IVA
/ unidad
20,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días