ZPT40FS-B8

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT40FS-B8
Rubix:799255423000
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicon rubber
Diámetro40 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT40FS-B8


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT-B*, Ventosa con rótula sin telescópico, Rosca hembra, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Materialsilicon rubber
Diámetro40 mm
Formaplano
Tipoflat
Temperatura máx.200 °C
44,68 € Sin IVA
/ unidad
54,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días