S.B8CS50.MM5M.00, SUCTION CUP B8.25.01AB

Ventosas de fuelle B Silicona conductora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:3250083SC
Rubix:799326382000
fabricante:3250083SC
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona (sil)
Diámetro8 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S.B8CS50.MM5M.00, SUCTION CUP B8.25.01AB


Las ventosas con fuelle de silicona conductiva de Piab están diseñadas para una manipulación segura y eficiente en aplicaciones en las que debe evitarse la descarga estática. Fabricadas con silicona conductiva de alta calidad, estas ventosas garantizan un rendimiento fiable en electrónica, automoción y otras industrias sensibles. El diseño de fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y compensa las diferencias de altura, proporcionando un agarre seguro. Duraderas y resistentes a los productos químicos, permiten una manipulación de materiales constante y libre de electricidad estática en entornos de automatización exigentes.

Cualidades

Fabricadas con silicona conductiva de alta calidad Disipa de forma segura la electricidad estática para evitar daños por descargas electrostáticas (ESD). El diseño flexible del fuelle se adapta a superficies irregulares Duraderas y resistentes a productos químicos y al desgaste Ideales para electrónica, automoción e industrias sensibles a la electricidad estática

Aplicaciones

Piezas de moldeo por inyección de plástico; chapa metálica seca; semiconductores electrónicos

Información técnica


Atributos
Materialsilicona (sil)
Diámetro8 mm
Formafuelle
Tipom5 macho
Temperatura máx.230 °C
14,40 € Sin IVA
/ unidad
17,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días