ESV-20-BS

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-20-BS
Rubix:798201597000
fabricante:191056
EAN:4052568043506
ESV-20-BS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-20-BS


Ventosa de vacío ESV-20-BS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=6 mm, Radio mínimo de la pieza=40 mm, Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=1,6 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto5,22 g
Materialsilicona
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoesv
11,36 € Sin IVA
/ unidad
13,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días