PLATO SOPORTE LIJA 150 MM VELCRO MEDIO MULTIPERFORADO EXPERT

Almohadilla de lijado EXPERT Multihole

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608900007
Rubix:799148582000
EAN:4059952530574
brand logo

Resumen técnico

Tipoalmohadilla de lijado expert multihole

Detalles de producto : PLATO SOPORTE LIJA 150 MM VELCRO MEDIO MULTIPERFORADO EXPERT


La llegada de las hojas de lija multiagujero promete una mayor eficacia, una mayor duración de los accesorios y un mejor entorno de trabajo con menos polvo. Sin embargo, si quiere aprovechar al máximo esta revolución de la "reducción del polvo", necesitará una almohadilla de lijado que esté a la altura de las circunstancias.

La almohadilla de lijado EXPERT Multihole de Bosch para lijadoras excéntricas es imprescindible si quiere formar parte del club de lijado con poco polvo. Los miembros del club se benefician de un mejor aire, un trabajo de alta calidad y una mayor duración del disco de lijado.

Cualidades

  • Aspiración de polvo altamente eficaz con Bosch Particle Control

  • El patrón de agujeros garantiza una larga vida útil de todos los discos abrasivos

Información técnica


Atributos
Tipoalmohadilla de lijado expert multihole
40,94 € Sin IVA
/ unidad
49,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días