MANDRIL D.6 MM ROLOC
Acabados y Abrasivos Industriales, Herramientas y accesorios
Ver información técnicaReferencias
3M:16686
Rubix:799222467000
fabricante:7000074815
EAN:03134375296731



Detalles de producto : MANDRIL D.6 MM ROLOC
El mango 3M™ Roloc™ es un mandril o husillo diseñado con un diámetro de 6 mm para adaptarse a soportes de pinzas de sujeción o portataladros del mismo tamaño. Nuestro mango Roloc incorpora también una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc con roscas internas del mismo tamaño.
3M™ Roloc™ Shank is a mandrel or spindle, designed with a 1/4" or 6 mm diameter to fit 1/4" or 6 mm collet chucks or drill chucks. Our Roloc shank also has a 1/4-20 external thread to fit Roloc Disc Pads with 1/4-20 internal threads.
Cualidades
Varilla metálica perfectamente adaptable a bandeja Roloc
Aplicaciones
Cleaning
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 12 g |
|---|---|
| Tipo | vástago |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días