03 01 180 ALICATE UNIVERSAL 180 MM C/MANGOS PVC

Alicate universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:03 01 180
Rubix:799069295000
EAN:4003773013242
brand logo

Resumen técnico

Peso216 g
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 03 01 180 ALICATE UNIVERSAL 180 MM C/MANGOS PVC


Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
Para cortar alambre blando y duro
Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Para cortar alambre blando y duro. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)180x84x36 mm
Peso216 g
Longitud180 mm
20,79 € Sin IVA
/ unidad
25,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días