2628 G-180IP ALICATE UNIVERSAL 180MM

Alicates combinados ERGO™ con mango de doble componente y acabado fosfatado

Ver información técnica
Referencias
Bahco:2628 G-180IP
Rubix:798267051000
EAN:7314150044030
brand logo
Resumen técnico
Peso240 g
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2628 G-180IP ALICATE UNIVERSAL 180MM


Alicates combinados desarrollados según el proceso científico Ergo conforme a la norma ISO 5746. Acabado en negro y tratamiento anticorrosión. Fabricados en acero aleado de alto rendimiento, con mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior.

Cualidades

Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable two-component handles giving an excellent grip|Greater leverage and cutting capacity because of the position of the joint|Shaped head for better access with specially designed edges for cutting piano wire and spring steel|Self-opening handles when spring activated|Cutting edge specially designed to cut harder material such as piano wire|Distance from the joint to the centre of the cutting edges is reduced: giving greater leverage and increased cutting capacity|Gripping surfaces particularly suited for gripping round and flat material

Información técnica


Atributos
Peso neto215 g
Peso240 g
Longitud180 mm
Longitud del pitorro36 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días