1995413 142 12 TL - TENAZA UNIV. 12p, AJUSTABLE EN 17 POSICIONES
Alicates para bombas de agua 142
Ver información técnicaReferencias
Gedore:142 12 TL
Rubix:798173936000
fabricante:1995413
EAN:4010886877463




Resumen técnico
| Longitud | 310 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 44 mm |
| Número de posiciones | 17 |
Detalles de producto : 1995413 142 12 TL - TENAZA UNIV. 12p, AJUSTABLE EN 17 POSICIONES
Universal pliers 12" 17 settings dip-insulated Acc. to DIN ISO 8976 Form C With safety box joint and protection against blocking Fine adjustment with push-button 142 7 = 17 settings 142 10 = 15 settings 142 12 = 17 settings Single-hand push-button adjustment Slender pliers head for places that are hard to access Long slim jaws Offset gripping faces for self-gripping of nuts and pipes GEDORE special chrome-vanadium steel Induction-hardened serrated faces Model C = slim handles with forged serrations Model TL = steel-grey, with blue dipped handle protectors Model JC = chrome-plated, with 2-component handles
Cualidades
-Acc. a DIN ISO 8976 Forma C
Con articulación de empuje y protección de sujeción
Ajuste fino mediante pulsador
Nº. 142 10 = 15 vías de ajuste
Ajuste con una sola mano mediante botón pulsador con gran superficie de accionamiento
Cabeza de tenaza pequeña para zonas de difícil acceso
Mandíbulas de tenaza largas
Superficies de agarre desplazadas, autoapriete en tuercas y tubos
Acero especial al cromo-vanadio GEDORE
Caras dentadas endurecidas por inducción
TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Ancho de boca 38 mm
Con articulación de empuje y protección de sujeción
Ajuste fino mediante pulsador
Nº. 142 10 = 15 vías de ajuste
Ajuste con una sola mano mediante botón pulsador con gran superficie de accionamiento
Cabeza de tenaza pequeña para zonas de difícil acceso
Mandíbulas de tenaza largas
Superficies de agarre desplazadas, autoapriete en tuercas y tubos
Acero especial al cromo-vanadio GEDORE
Caras dentadas endurecidas por inducción
TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Ancho de boca 38 mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 310 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 44 mm |
| Número de posiciones | 17 |
| Tipo | universal plier |
| Peso | 550 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,26 € Sin IVA
/ unidad
62,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días