Referencias
Knipex:86 03 250
Rubix:798256357000
EAN:4003773033837

Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 52 mm |
| Número de posiciones | 19 |
Detalles de producto : 86 03 250 ALICATE AJUSTABLE
Alicates de ajuste tipo pico de loro
Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.
Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.
Cabeza cromada, mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.
Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.
Cabeza cromada, mangos recubiertos con plástico.
Mayor capacidad de agarre por dos posiciones adicionales de ajuste: Agarre continuo de todos los anchos de boca hasta 52 mm. Un 15 % menos de peso con la misma estabilidad. Una escala realizada con láser permite el preajuste del ancho de boca antes de agarrar. Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar. Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!. Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen. Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo. Articulación antideslizante con bocas de agarre de ajuste perfecto. Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas. Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas. Su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado. Ajuste y liberación rápida de las mordazas gracias al efecto carraca. La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x60x15 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad de apertura | 52 mm |
| Número de posiciones | 19 |
| Peso | 465 g |
| Tipo de derivaciones | enfundados en plástico antideslizante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,77 € Sin IVA
/ unidad
102,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días