Referencias
Bahco:2421 D-160IP
Rubix:798158129000
EAN:7314150101986


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2421 D-160IP ALIC.B/PLAN 160MM
ISO 5745. Ejecución: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Con mangos recubiertos de PVC. Mordazas puntiagudas para un buen agarre, ocupan menos espacio en lugares de difícil acceso. Especialmente adecuado para sujetar material plano. IP: Embalaje industrial.
Cualidades
•Polypropylene handles
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Tips provide good grip and improved accessibility in confined spaces
Particularly designed for gripping flat material
High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5745
IP = Industrial packaging
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 € Sin IVA
/ unidad
27,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días