ALICATE CORTE P/ELEC SUPERKNIPS XL 140MM C/MANGOS BICOMP FILOS S/BISEL APTO FIBRAS VIDRIO
Cortaalambres electrónica Super Knips forma 6
Ver información técnicaReferencias
Knipex:78 61 140
Rubix:799227061000
EAN:4003773081685





Detalles de producto : ALICATE CORTE P/ELEC SUPERKNIPS XL 140MM C/MANGOS BICOMP FILOS S/BISEL APTO FIBRAS VIDRIO
Cortaalambres para electrónica Super Knips®
Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas, pavonado. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (64 HRC) sin bisel. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas, pavonado. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (64 HRC) sin bisel. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Dureza del filo aprox. 64 HRC. Filos endurecidos por inducción. Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias fases. Para trabajos de corte muy delicados, por ejemplo, en electrónica e ingeniería de precisión. Especialmente adecuado para acortar bridas de cables. Filos afilados sin bisel. Cizallamiento controlado del filo de corte para un corte ultrapreciso incluso de los alambres más finos y una larga vida útil. Puntas perfectamente mecanizadas para cortar alambres contiguos a partir de 0,2 mm. Bisagra con remache de acero inoxidable. Muy flexible para un trabajo menos fatigoso. Con resorte para limitar la apertura.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 85 g |
| Capacidad de corte | 2.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,86 € Sin IVA
/ unidad
43,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días