6744190 8316-140 JC - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA 140 MM
Alicate de corte lateral POWER-8316-160 JC
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8316-140 JC
Rubix:798178511000
fabricante:6744190
EAN:4010886674413



Detalles de producto : 6744190 8316-140 JC - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA 140 MM
Power side cutter 140 mm 2C-handle Acc. to DIN ISO 5749 Good lever action for easy cutting Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63 - 65 HRC For hard wire/piano wire - values see table Max. cutting capacity Ø 1.4 - 2.0 mm GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, 2-component handles TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Peso | 175 g |
| Longitud del pitorro | 17 mm |
| Capacidad de corte | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días