Referencias
Facom:406.E
Rubix:798529781000
EAN:3148511752456



Detalles de producto : 406.E ALICATES ELECTRONICOS
• Protección de los componentes electrónicos contra los riesgos de descargas electrostáticas (ESD). • Estos alicates combinan la eficacia de corte con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma ojival reducida. • El modelo 405 permite cortar la cuerda de piano de 0,4 mm.
ALICATE CORTE AL RAS ESD
Cualidades
Protection of electronic components against electrostatic discharge (ESD). • These pliers combine the cutting performance with the manoeuvrability thanks to their new thinned ogival form.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 79 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 65 g |
| Longitud del pitorro | 9.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,16 € Sin IVA
/ unidad
86,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días