CORTAALAMBRES CROMADO AISLAMIENTO POR INMERSION 180 MM
Alicate de corte diagonal
Ver información técnicaReferencias
Knipex:70 07 180
Rubix:799299993000
EAN:4003773018179



Detalles de producto : CORTAALAMBRES CROMADO AISLAMIENTO POR INMERSION 180 MM
Cortaalambres VDE
Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos recubiertos con plástico.
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x62x30 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 269 g |
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Tipo | alicate de corte diagonal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,46 € Sin IVA
/ unidad
65,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días