ALICATE 44 20 J51
Alicates circlips interno curvado negro recubrimiento en polvo J51
Ver información técnicaReferencias
Knipex:44 20 J51
Rubix:798715125000
EAN:4003773024958



Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 3.5 mm |
| Longitud | 590 mm |
Detalles de producto : ALICATE 44 20 J51
Alicate para circlips para aros interiores grandes, acodado
Características: DIN 5256, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero laminado altamente resistente, con puntas intercambiables de acero especial para herramientas y mecanismo de bloqueo extraíble. Alicate con recubrimiento de polvo negro.
Características: DIN 5256, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero laminado altamente resistente, con puntas intercambiables de acero especial para herramientas y mecanismo de bloqueo extraíble. Alicate con recubrimiento de polvo negro.
Con mecanismo de cierre, posibilidad de liberarlo. Con puntas intercambiables de acero templado. Recubierto de pintura pulverizada, negro. Cuerpo de alicate: acero laminado, de alta resistencia. Puntas: acero especial para herramientas, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 590x141x18 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 3.5 mm |
| Longitud | 590 mm |
| Peso | 1803 g |
| Diámetro mín. | 122 mm |
| Diámetro máx. | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,41 € Sin IVA
/ unidad
220,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días