ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR RECTO 12-25
Alicate para circlips interiores boca recta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971473
Roebuck:847033
Rubix:798808182000
EAN:3660338076633


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 1.4 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE P/CIRCLIPS INTERIOR RECTO 12-25
Acero de cromo vanadio completamente templado. Dureza: 45HRC.
mango con recubrimiento antideslizante.
Para introducir y retirar Circlips interiores (agujero). Norma: DIN 5256
mango con recubrimiento antideslizante.
Para introducir y retirar Circlips interiores (agujero). Norma: DIN 5256
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 1.4 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 95 g |
| Diámetro mín. | 12 mm |
| Diámetro máx. | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,43 € Sin IVA
/ unidad
23,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días