6704720 8000 J 51 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, 122-300 MM
Pinza para anillos de retención 8000 J 41-J 61
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8000 J 51
Rubix:798178128000
fabricante:6704720
EAN:4010886670477


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 3.5 mm |
| Longitud | 575 mm |
Detalles de producto : 6704720 8000 J 51 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, 122-300 MM
• Puntas curvadas 90°
• negro, puntas y mango zincados
• pestaña de bloqueo en el extremo del mango recubierta de plástico
• con dispositivo de bloqueo
• brazos de seguridad reforzados
• mecanizado con precisión, endurecido al aceite y revenido
• E-8000 J = par de puntas de repuesto
Circlip pliers for internal retaining rings, 122-300 mm 90° angled tips Black, tips and lock lever zinc-plated Lever handle-end blue dip-insulated Finger protection Reinforced safety arms Precision machined, oil hardened and annealed E-8000 J = pair of spare tips
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1953 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 3.5 mm |
| Longitud | 575 mm |
| Peso | 1953 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 300 mm |
| Diámetro mín. | 122 mm |
| Diámetro máx. | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,51 € Sin IVA
/ unidad
140,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días