6703830 8000 J 6 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, 252-400 MM
Alicates para anillos de retención 8000 J 4-J 6
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8000 J 6
Rubix:798177188000
fabricante:6703830
EAN:4010886670385


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 4.5 mm |
| Longitud | 575 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6703830 8000 J 6 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, 252-400 MM
Circlip pliers for internal retaining rings, 252-400 mm Straight tips Black, tips and lock lever zinc-plated The toothed bracket stops the pliers legs from straddling beyond the permitted working area This ensures safe working even in hidden fitting positions Locking pin can be replaced Non-crush type release-lever with handle recesses, blue dip-insulated Precision machined, oil hardened and annealed E-8000 J = pair of spare tips
Cualidades
Puntas rectas
Negro, puntas y palanca de bloqueo cincadas
El estribo dentado impide que las patas del alicate queden a horcajadas más allá del área de trabajo permitida
Esto garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de montaje ocultas
Palanca de desbloqueo sin estrangulamiento con huecos en la empuñadura, aislada por inmersión en azul
Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido
Par de puntas de recambio disponibles
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1846 g |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Diámetro de la punta | 4.5 mm |
| Longitud | 575 mm |
| Peso | 1846 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 400 mm |
| Diámetro mín. | 252 mm |
| Diámetro máx. | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,51 € Sin IVA
/ unidad
140,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días