46 21 A41 CIRCLIP PLIER EXT BENT A41
Alicates circlips externo curvado 4621 A01
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:46 21 A41
Rubix:798217372000
EAN:4003773039365



Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 3.2 mm |
| Longitud | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 46 21 A41 CIRCLIP PLIER EXT BENT A41
Alicates para circlips exteriores, curvados
Características: DIN 5254, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips exteriores, así como para la abertura de anillos de retención.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN 5254, forma D, acodado.
Aplicación: para el montaje de circlips exteriores, así como para la abertura de anillos de retención.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Estilo sólido, forjado. Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio, forjado, endurecido al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x120x50 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Diámetro de la punta | 3.2 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 510 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 140 mm |
| Diámetro mín. | 85 mm |
| Diámetro máx. | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,10 € Sin IVA
/ unidad
59,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días