ALICATE CIRCULARLIPS INTERNAER 45 GRADOS CURVADO J02 MM
Alicates circlips interno 45 grados curvado J02
Ver información técnicaReferencias
Knipex:44 31 J02
Rubix:799299921000
EAN:4003773066941



Detalles de producto : ALICATE CIRCULARLIPS INTERNAER 45 GRADOS CURVADO J02 MM
Alicates para circlips interiores, curvados 45°
Para el montaje de circlips interiores.
Para el montaje de circlips interiores.
Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x48x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días