Referencias
Beta Tools:1458
Rubix:798171505000
fabricante:014580001
EAN:8014230044842

Detalles de producto : 1458-ALICATE P.RETENES EXTERIORES P.EJES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 199 g |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 199 g |
| Diámetro mín. | 30 mm |
| Diámetro máx. | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € Sin IVA
/ unidad
90,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
